Beli harga scotch brite 3m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Scotch-Brite Sapu Nylon KipasDeskripsi:SCOTCH BRITE Sapu Nylon Kipas Set menjanjikan sumbu nylon yang kuat dan awet. Anda tidak akan menyapu serpihan nylon sapu bersama debu dan kotoran.
- Scotch-Brite SabutDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.
- Scotch-Brite Sabut StainlessDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut Stainless dengan keunggulan:-Untuk membersihkan noda membandel-Daya gosok kuat-Tiga kali lebih bersih-Tiga kali lebih tahan lama-Material anti karatatribut:
- Product Usage: Kitchen
- Scotch-Brite Set Pel Lantai KatunDeskripsi:3M Scotch-Brite Pel Katun Set dengan Kelebihan:-Material Katun-Tahan lama-Mudah digunakan-Dengan teknologi penekan sumbu-Pel tidak mudah rontok-Tongkat tidak mudah berkarat dan patah.atribut:
- Color: White
- Scotch-Brite Pel Lantai StripDeskripsi:3M Scotch-Brite Pel Strip dengan Kelebihan:-Tahan lama-Mudah digunakan-Dapat membersihkan kotoran dengan mudah-Mengandung serat pulp/selulosa (ID-72)-Material Katun (ID-721)atribut:
- Type: Strip
- Reusable: Yes
- Scotch-Brite Pel Refill Kotak, Bulat, StripDeskripsi:3M Scotch-Brite Pel Refill (Kotak, Bulat, Strip) dengan Kelebihan:-Material Katun-Tahan lama-Mudah digunakan-Dengan teknologi penekan sumbu-Pel tidak mudah rontok
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber DapurDeskripsi:Lap dapur. Menyerap air, tidak meninggalkan serat kain. Nyaman digunakan.atribut:
- Dimensions (cm): 30x30
- Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip)Deskripsi:3M Scotch Magic Tape adalah matte-finish asli, tape yang invisible. Tape yang cocok untuk kantor, rumah dan kantor, sekolah. Dapar ditulis dengan pena, pensil atau spidol diatasnya.25,4 mm x 32,9 mm
- Scotch Isolasi Bening 600 (Selotip)Deskripsi:Solusi menempel praktis dan ekonomis, untuk keperluan serbaguna baik di rumah dan di kantor.atribut:
- Color: Clear
- 3M Organic Vapor CartridgeDeskripsi:The 3M Organic Vapor Cartridge 6001 helps provide organic vapor protection in a variety of environments. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, painting, parts cleaning, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. Industries in which this cartridge is commonly used include chemicals, construction, oil and gas, and transportation.The 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 helps provide organic vapor and acid gas protection in a variety of environments. When properly used with an approved 3M respirator properly fitted, this respirator cartridge helps provide respiratory protection from certain organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, or hydrogen fluoride. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, handling, painting, parts cleaning, pesticide application, powder, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. This cartridge is commonly used in the following industries: agriculture, aluminum reduction, chemical manufacturing, laboratories, petrochemical, pharmaceuticals, pulp and paper, and utilities.atribut:
- Color: Black
- Compatible With: 3M Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series with bayonet holders
- Gas & Vapor Protection Type: Organic Vapor/Acid Gas
- Size (inch): 3.4x4.2
- Standards Approvals: NIOSH
- 3M Scotch-brite Natural BroomDeskripsi:Sapu ijuk kualitas premium. Tidak mudah rontok, ijuk tebal dan padat, tongkat kuat dan ringan. Dapat di refill. Membersihkan sampai ke sudut ruangan. Diproduksi oleh PT 3M Indonesia.atribut:
- Size: 308g
- Cleaning Strength: Non-Scratch
- Product Type: Broom
- Reusable: Yes
- 3M GoogleGear 500 Series Clear Scothgard Anti-fog Lensatribut:
- Color: Clear (lens), Red&Black (frame)
- Lens Marking: Z87+
- ANSI Requirements: ANSI Z87.1-2003 and CSA Z94.3-2007
- Anti Fog Lens: Yes
- Comfort Features: Adjustable elastic strap, Indirect ventilation, Low profile frame/shroud, Polycarbonate lens
- Eyewear Range: Premium
- Frame Color: Red and Black
- Frame Material: Plastic
- Frame Type: Goggle
- Goggle Type: Vented
- Hard Coat Lens: No
- Lens Coating: Anti-Fog
- Lens Color: Clear
- Product Series: 500
- Product Type: Safety Goggle
- Recommended Application: Chipping, Chiseling, Cleaning, Facility Maintenance, Grinding, Remediation, Sawing
- Recommended Industry: Facility Sanitation, Food Processing, Food Safety, Oil & Gas, Pharmaceutical
- Splash Protection: Yes
- Standards Approvals: ANSI Z87.1-2010
- Strap Material: Cloth
- Temple Style: Strap
- UV Protection: 99.9%
- Venting: Indirect
Daftar Harga harga scotch brite 3m Terbaru March 2026
| Scotch-Brite Sapu Nylon Kipas | Rp54.900 |
| Scotch-Brite Sabut | Rp6.900 |
| Scotch-Brite Sabut Jaring | Rp9.900 |
| Scotch-Brite Sabut Stainless | Rp5.900 |
| Scotch-Brite Set Pel Lantai Katun | Rp95.900 |
| Scotch-Brite Pel Lantai Strip | Rp85.900 |
| Scotch-Brite Pel Refill Kotak, Bulat, Strip | Rp54.900 |
| Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape) | Rp20.900 |
| Scotch-Brite Kain Lap Mikrofiber Dapur | Rp32.900 |
| Scotch Isolasi Bening Matte Finish Magic Tape (Selotip) | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/P103146188-1.jpg)

/P101002347-1.jpg)
/P101548944-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/3M%20Organic%20Vapor%20Cartridge/a6P101002366-4.jpg)
/3M%20Scotch-brite%20Natural%20Broom/lzP101548791-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20GoogleGear%20500%20Series%20Clear%20Scothgard%20Anti-fog%20Lens/P102069929-1.jpg)